{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Norma | Výrobní norma | |
Rozsah měření | 70 mm - 120 mm | |
Odečet | 0,05 mm | |
Mezní chyba | 0,05 mm | |
Ochranná třída IP | IP 65 | |
⌀ tvrdokovové dotykové kuličky | 2 mm | |
Minimální šířka drážky | 3,3 mm | |
Maximální hloubka drážky | 8 mm | |
Maximální délka dotykového ramena L (hloubka měření) | 192 mm | |
Měřicí technika | analogové | |
⌀ úchylkoměru | 66 mm | |
Druh produktu | Dutinoměry s měřicími rameny |
Katalogové číslo | 438953 70-120 | |
EAN / GTIN | 2050001743152 |