Páčkový úchylkoměr, délka dotykového raménka 12,5 mm 0,1/40 mm

Artiklové číslo: 436250 0,1/40
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 116,00 CZK / ks
    Poznámka:

    Čitelnost písma v dané velikosti může být ovlivněna kvůli počtu znaků.

    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 525,00 CZK / ks
  • 658,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
42 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Norma: DIN 2270
  • Obal: Stabilní box

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma DIN 2270
Rozsah měření v jednom směru 0,1 mm
Odečet 0,002 mm
Rozpětí odchylek fe 2,7 µm
Celkové rozpětí odchylek fcelk. 4 µm
Oblast necitlivosti měření fu 2 µm
⌀ měřicí kuličky 2 mm
Rozsah vyklopení 2×110 stupeň
Délka dotykového raménka 12,5 mm
Měřicí síla 0,15 N
Upínací stopka ⌀ h6 8 mm
Měřicí technika analogové
⌀ pouzdra 40 mm
Obal Stabilní box
Druh produktu Packovy uchylkomer

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 436250 0,1/40
EAN / GTIN 2050001046642

Popis

Provedení:

Velmi přesné páčkové úchylkoměry s měřicím ústrojím uloženém v drahokamu, v ergonomickém, robustním provedení. Plášť a rybinové upínací hranoly jsou zhotoveny z jednoho kusu a proto je upnutí velmi ohybově tuhé. Antikorozní ochrana díky matnému chromování pláště.
Rozlišení 2/1000.
GIROD − Měřidlo s rubínovými ložisky s měřicí kuličkou z TK. Robustní plášť, necitlivý na působení magnetických polí. Swiss Made.

Použití:

Jako přesný komparační měřicí přístroj pro kontrolu odchylek nastaveného rozměru při kontrolách obvodové házivosti, měření vnitřních rozměrů, kontrolu souběžnosti a plochosti a pro seřízení obrobků.

Rozsah dodávky:

Včetně upínacího čepu ⌀ 8 mm.

Zvláštní příslušenství:

4hranný držák č. 436510, středicí držák č. 436512, kloubový měřicí stativ č. 359680.

Náhradní díl:

Náhradní dotyky s tvrdokovovou nebo rubínovou kuličkou lze dodat na poptávku.

Poznámka:

Dodatečné informace DIN 2270: Rozlišení 0,002/0,001 − rozsah odchylky 2 µm, celkový rozsah odchylek 4 µm, oblast necitlivosti měření 2µm.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly