{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Norma | DIN 863 | |
Rozsah měření | 10 mm - 12,5 mm | |
Rozlišení | 0,002 mm | |
Dělení měřicího bubnu | 1/50 mm | |
Mezní chyba | 0,004 mm | |
Rozměr a | 1,9 mm | |
Standardně měřené hloubky | 58 mm | |
Hloubky měřené s prodloužením | 134 mm | |
Měřicí technika | analogové | |
Obal | Stabilní box | |
Druh produktu | 3bodový dutinoměr |
Katalogové číslo | 428500 10-12,5 | |
EAN / GTIN | 5051102212179 |