{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Norma | Výrobní norma | |
Rozsah měření | 50 mm - 75 mm | |
Rozlišení | 0,01 mm | |
Dělení měřicího bubnu | 1/50 mm | |
Mezní chyba | 14 µm | |
⌀ měřicího válce | 18 mm | |
Měřicí technika | analogový | |
Obal | Stabilní box | |
Druh produktu | Čelisťový vnitřní mikrometr |
Katalogové číslo | 426800 50-75 | |
EAN / GTIN | 4045197204141 |