Popis:
Brusné hvězdy POLINOX jsou vyrobeny z polyamidového rouna, ve kterém je integrováno brusné zrno. Brusný fleece je umístěn ve vrstvách ve tvaru hvězdy na sebe a vzájemně se spojuje ve středu. Je vhodný zejména pro úzké pracovní oblasti, jako jsou vrty a studny a těžko přístupná místa. Brusné hvězdy POLINOX jsou vhodné pro čištění, odstraňování otřepů a jemné broušení vnitřních ploch a kontur.
Charakteristika:
- Počet, vrstvy: 2 kusů
- OT./MIN, max.: 9500 RPM
- OT./MIN, opt.: 5500 RPM
- Brusivo: Korund A.
- Ø vnější metrika: 50 mm
- Velikost zrna: 100
Výhoda:
- Optimální nastavení obrysu díky vysoké flexibilitě.
- Chladnější povrch a nízké tepelné zatížení obrobku.
- Bez ucpání nástroje díky otevřené konstrukci a vysoké flexibilitě netkaného materiálu.
Použití:
- Doporučení k použití: Pro dosažení nejlepšího výkonu používejte při doporučeném velikost řezné rychlosti 10-20 m /s. Je dosaženo ideálního kompromisu mezi výkonem při odstraňování, kvalitou povrchu, teplotou obrobku a opotřebením nástroje.
- Zpracování úloh: Čištění; odstraňování otřepů; postupné jemné broušení; zdrsnění; strukturování (matování, liniové matování a saténová povrchová úprava); povrchová úprava
- Typy jednotek: Pohon ohýbacího hřídele; přímé brusky
Materiál:
- Obrobitelné materiály:
- Hliník
- Mosaz
- bronz
- Ocelová litina
- Slitiny na bázi kobaltu
- Měď
- Termosety vyztužené vlákny (GRP, CFRP)
- Kalené, temperované oceli nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Slitiny na bázi niklu (např. Inconell a Hasteloy)
- Ušlechtilá ocel (INOX)
- Ocelové materiály s tvrdostí > 54 HRC
- Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Termoplasty
- Titan
- Titanové slitiny
- zinek
Rozsah dodávky:
- Objednejte si příslušnou upínací trn zvlášť.
Poznámka:
- Maximální přípustná obvodová rychlost je 32 m /s.
- Z bezpečnostních důvodů nesmí být maximální povolený Otáčky nikdy překročen.