Popis:
Pferd vláknové brusky jsou vyráběny podle ISO 16057 ve verzi typ A1 F pod názvem ″vulkanizované vláknové brusky″. Pro hrubé broušení s vysokou rychlostí úběru a dlouhou životností.
Charakteristika:
- OT./MIN, max.: 15300 RPM
- Ø otvor: 16 mm
- Brusivo: Oxid zirkoničitý z
- Ø vnější metrika: 100 mm
- Velikost zrna: 80
Výhoda:
- Vysoká nákladová efektivita díky dlouhé životnosti a velmi vysoké rychlosti odstraňování.
- Rovnoměrné broušení díky vysoce kvalitnímu brusivo.
- Optimální nastavení obrysu díky vysoké flexibilitě.
Použití:
- Doporučení k použití: Na běžně dostupných úhlových bruskách používejte brusky na bázi vláken podle normy ISO 15636 s technologií opěrný talíř. Použijte brusný olej vhodný pro materiál, abyste výrazně zvýšili životnost nástroje a výkon broušení. Používejte vysoce výkonný úhlová bruska při zvýšeném kontaktním tlaku.
- Zpracování úloh: Odstraňování otřepů; jemné broušení krok za krokem; vyrovnání; povrchové zpracování; zpracování svařovacích švů; Zpracování hran
- Typy jednotek: úhlová bruska; úhlová bruska na baterie
Materiál:
- Obrobitelné materiály:
- Tvárné litiny
- Mosaz
- bronz
- Ocelová litina
- Slitiny na bázi kobaltu
- Měď
- Šedá/nodulární litina (GG/GJL, GGG/GJS)
- Kalené, temperované oceli nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Ušlechtilá ocel (INOX)
- Ocelové materiály s tvrdostí > 54 HRC
- Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Titan
Vhodné pro:
Použijte výkonnou úhlovou brusku se zvýšeným přítlakem.
Rozsah dodávky:
- Objednávejte opěrný talíř samostatně.
Poznámka:
- Maximální přípustná obvodová rychlost je 80 m /s.
- Z bezpečnostních důvodů nesmí být maximální povolený Otáčky nikdy překročen.