Válečkový kartáč WBU Ø100x100x19,1 mm otvor ocelový pletený drát Ø0,27 satinovací stroj

Artiklové číslo: 4007220773086
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
Druh produktu Satinovací kartáč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4007220773086
EAN / GTIN 4007220773086
Číslo výrobce 43509001
L-číslo L51510 457

Popis

Popis:

Vynikající pro povrchové strukturování velkých obrobků. Ocelový drát je nejběžnějším materiálem pro plnění. Kartáče s ocelovým drátem jsou zvláště vhodné pro povrchové zpracování a odstraňování otřepů. PFERD speciální drát má vysokou pevnost v tahu a ohybu. To zajišťuje optimální opotřebení drátu a dlouhou životnost, a to i v extrémních aplikacích čištění. Ocelový drát odolává teplotám až 300°C. Plněný materiál tohoto kartáč je uvíznutí drátu (SVÍTÍ). Jedná se o drátěný drát z mosazi. Tato verze s ořezáváním drátu je díky speciálnímu uspořádání drátu vhodná zejména pro těžké kartáčování a umožňuje agresivní čištění.

Charakteristika:

  • OT./MIN, max.: 6000 RPM
  • OT./MIN, opt., od: 3000 RPM
  • OT./MIN, opt., do: 4500 RPM
  • Metrika šířky: 100 mm
  • Záznamový systém: Otvor
  • Ø otvor: 19,1 mm
  • Ø zásobení materiálu: 0,27 mm
  • Ø vnější metrika: 100 mm
  • Materiál pro skladování: Ocelový drát (LIT ST)
  • Délka, ořez: 26 mm

Výhoda:

  • hlavice je možné na všech komerčně dostupných strojích se saténovými dokončovacími stroji s otvor se čtyřmi klíny.
  • Dlouhá životnost díky použití speciálního drátu PFERD.
  • Vytváří jemné povrchy.

Použití:

  • Doporučení k použití: Dodržujte doporučené rychlosti.
  • Zpracování úloh: Čištění; odstraňování otřepů; odstraňování koroze; odstraňování oxidových vrstev; odstraňování nátěrů; hrubování; texturování (matování, liniové matování a satinaování)
  • Typy jednotek: Válečkové pohony

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Litina
    • Ocelová litina
    • Duroplasty
    • Elastomery
    • Ocel, litá ocel
    • Ocelové materiály s tvrdostí > 54 HRC
    • Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplasty
    • Dřevo