Popis:
Galvanicky lepené diamantové a CBN brusné kotouče se používají jak pro mokré, tak i suché broušení. Diamantové brusné kotouče se používají stacionární. Výběrem stabilního trnu je možné optimální obrábění hlubokých otvorů nebo velkých délek otvorů. Mají testovací objímku, která umožňuje přesnou montáž a zarovnání na vřetenu stroje.
Charakteristika:
- Šířka, testovací objímka: 2 mm
- Metrika šířky: 10 mm
- Ø otvor: 10 mm
- Ø vnější metrika: 30 mm
- Velikost zrna: D 151
Použití:
- Doporučení k použití: Obecně platí: Pro optimální hospodárnost vyberte velikost zrna co nejhrubší a co nejjemnější. Mezi vlivné faktory patří tvrdost materiálu a požadovaná kvalita povrchu. Zaseknuté nástroje lze čistit ultrazvukem. Pokud je povrch silně znečištěný, použijte k čištění ostřicí těleso DSB 2005025 (EAN 4007220168332). Vyberte co největší průměr nástroje, protože se tím zvýší počet aktivovaných důlčíky. Pro vnitřní broušení nesmí průměr nástroje překročit 3/4 průměru, který má být broušený. Podélný posuv při vnitřním broušení nesmí překročit 2/3 šířky nástroje při otáčení obrobku Pro. Podávání závisí na materiálu, který má být zpracován, velikost řezné rychlosti, stabilitě nástroje, jeho upínač a pohonu nástroje. Suché broušení: 8–18 m /s mokré broušení: 15–25 m /s.
- Zpracování úloh: Dokončování; vnitřní broušení válcových ploch; vyrovnání
- Typy jednotek: Strojní nástroj; robot
Materiál:
- Obrobitelné materiály:
- Abrazivní materiály
- Ferit (magnetický materiál)
- Sklo
- Grafit a elektrouhlík
- Superslitiny na bázi niklu nebo titanu
- Technická keramika
- tvrdokov
Rozsah dodávky:
- Řešení na míru jsou k dispozici od společnosti na poptávku.