Provedení:
Popis:
Diamantové brusné kotouče lepené pryskyřicí se často používají jako broušení of tvrdokov- a /nebo HSS nástroje, ale také v jiných výrobních procesech broušení. Používají se jak při mokrém, tak i suchém broušení. Vazba na fenolickou pryskyřici pro suché broušení s velmi vysokou rychlostí odstraňování. Vázací typ PHST je odolnější, tzn. umožňuje ještě vyšší rychlost podávání pro zdvih Pro bez tepelného poškození obrobku. Je nevyhnutelné, že tato vazba bude mít za následek mírně sníženou životnost nástroje ve prospěch kratších dob broušení.
Charakteristika:
- Tvar: 11V9
- Provedení: PHST
- Šířka, krytí: 10 mm
- Koncentrace: C 75
- Ø otvor: 20 mm
- Ø vnější metrika: 100 mm
- Velikost zrna: D 126
- Výška, povrch: 3 mm
Výhoda:
- Vlastnosti povlaku vazby syntetické pryskyřice lze optimálně přizpůsobit Volba rozměrů.
- Snadné oblékání.
Použití:
- Doporučení k použití: Větší průměr D umožňuje vyšší hospodárnost díky lepším tepelným a kinematickým podmínkám. Šířka podložky W nebo U vždy vyberte užší než obrobek, který má být broušený. Pokud je to možné, je mokré broušení vždy lepší než suché broušení. Tím se snižuje opotřebení nástroje a riziko tepelného poškození obrobku. Ve výjimečných případech lze při broušení za mokra použít i vazby určené pro suché broušení. Větší tloušťka brusné podložky X ovlivňuje náklady na materiál pro diamant a vazbu, ale výrobní náklady jsou jen mírně ovlivněny. Větší tloušťka brusné podložky X je proto obvykle ekonomičtější.
- Zpracování úloh: Dokončování; ostření; zpracování hran
- Typy jednotek: Obráběcí stroj
Materiál:
Rozsah dodávky:
- Řešení na míru jsou k dispozici od společnosti na poptávku.