Provedení:
Popis:
Diamantové brusné kotouče lepené pryskyřicí se často používají jako broušení of tvrdokov- a /nebo HSS nástroje, ale také v jiných výrobních procesech broušení. Používají se jak při mokrém, tak i suchém broušení. Vazba na fenolickou pryskyřici pro vysoce výkonné suché broušení. Typ vazby PHT je určen pro suché broušení a umožňuje chladné broušení i bez chladicí kapalina.
Charakteristika:
- Tvar: 11V9
- Provedení: PHT
- Šířka, krytí: 10 mm
- Koncentrace: C 75
- Ø otvor: 20 mm
- Ø vnější metrika: 100 mm
- Velikost zrna: D 126
- Výška, povrch: 2 mm
Výhoda:
- Vlastnosti povlaku vazby syntetické pryskyřice lze optimálně přizpůsobit Volba rozměrů.
- Snadné oblékání.
Použití:
- Doporučení k použití: Větší průměr D umožňuje vyšší hospodárnost díky lepším tepelným a kinematickým podmínkám. Šířka podložky W nebo U vždy vyberte užší než obrobek, který má být broušený. Pokud je to možné, je mokré broušení vždy lepší než suché broušení. Tím se snižuje opotřebení nástroje a riziko tepelného poškození obrobku. Ve výjimečných případech lze při broušení za mokra použít i vazby určené pro suché broušení. Větší tloušťka brusné podložky X ovlivňuje náklady na materiál pro diamant a vazbu, ale výrobní náklady jsou jen mírně ovlivněny. Větší tloušťka brusné podložky X je proto obvykle ekonomičtější.
- Zpracování úloh: Dokončování; ostření; zpracování hran
- Typy jednotek: Obráběcí stroj
Materiál:
Rozsah dodávky:
- Řešení na míru jsou k dispozici od společnosti na poptávku.