Popis:
Široký sortiment silu SG nabízí výkonné nástrojové řešení pro každou aplikaci a materiál. Nástroje řady SG Performance dosahují nejlepších výsledků práce s maximální hospodárností. Pferd nabízí malé řezné kotouče pro přímé brusky v různých rozměrech. Univerzální řezné kotouče jsou vhodné pro řezání oceli, nerezové oceli (INOX), litiny, hliníku a dalších materiálů. Univerzální dělicí kotouč s vysokým řezným výkonem a maximální životností pro hlavice na rovných bruskách.
Charakteristika:
- OT./MIN, max.: 23500 RPM
- Tvar: EHT / 41 / T1
- Metrika šířky: 2 mm
- Ø otvor: 10 mm
- Brusivo: Korund A.
- Ø vnější metrika: 65 mm
Výhoda:
- Ideální pro těžko přístupná místa.
- Univerzální dělicí kotouč pro mnoho materiálů.
- Rychlý pokrok v práci díky dobrému výkonu oddělení.
- Nejvyšší hospodárnost díky nejvyšší životnosti.
Použití:
- Zpracování úloh: Řezání profilů; řezání plechů; řezání pevného materiálu; vytváření průchodů
- Typy jednotek: Pohon ohýbacího hřídele; přímé brusky
Materiál:
- Obrobitelné materiály:
- Hliník
- Litina
- Slitiny na bázi niklu (např. Inconell a Hasteloy)
- Superslitiny na bázi niklu nebo titanu
- Více neželezné kovy
- Ušlechtilá ocel (INOX)
- Ocel
Rozsah dodávky:
- Objednejte si příslušnou upínací trn zvlášť.
Poznámka:
- Dodržujte maximální hodnotu Otáčky of dělicí kotouč a upínací trn – rozhodující je nižší.