Napájecí vedení brusný hrnec ETT 80x8x22.23 mm A80 SG STEELOX pro ocel/nerezovou ocel

Artiklové číslo: 4007220164785
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
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
Druh produktu Hrncový brusný kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4007220164785
EAN / GTIN 4007220164785
Číslo výrobce 63418702
L-číslo L51160 74

Popis

Popis:

Široký sortiment silu SG nabízí výkonné nástrojové řešení pro každou aplikaci a materiál. Nástroje řady SG Performance dosahují nejlepších výsledků práce s maximální hospodárností. brusný hrnec pro ocel a nerezovou ocel (INOX) s vysokou účinností broušení a dobrou životností.

Charakteristika:

  • Maximální pracovní rychlost, max.: 50 m /s.
  • OT./MIN, max.: 11900 RPM
  • Tvar: ETT / 6 / T6
  • Tloušťka stěny: 8 mm
  • Metrika šířky: 27 mm
  • Ø otvor: 22,23 mm
  • Brusivo: Korund A.
  • Ø vnější metrika: 80 mm
  • Velikost zrna: 80

Výhoda:

  • Vysoký brusný výkon.
  • Dobrá životnost.

Použití:

  • Doporučení k použití: Pro obrábění svarů umístěte stroj pod mírný úhel.
  • Zpracování úloh: Srážení hran; odjehlování; povrchové broušení; zpracování svarů
  • Typy jednotek: Úhlová bruska

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Nerezová ocel (INOX)
    • Ocel

Poznámka:

  • Maximální přípustná pracovní rychlost je 50 m /s.