Kulička frézovacího čepu tvrdokov KUD Ø 04x03 mm Ø hřídele 3 mm Z5 univerzální jemná

Artiklové číslo: 4007220049785
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
Druh produktu Technická fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4007220049785
EAN / GTIN 4007220049785
Číslo výrobce 21212553
L-číslo L51140 362

Popis

Popis:

Serration 5 je zvláště vhodný pro jemné obrábění z litiny, oceli, nerezové oceli (INOX) a vysoce tepelně odolných materiálů, jako jsou slitiny na bázi niklu a kobaltu. Vytváří dobré povrchy. Karbidové frézovací čepy pro univerzální použití jsou vhodné pro jemné a hrubé obrábění na nejdůležitějších průmyslových materiálech. Nabízejí dobrý řezný výkon a mohou být použity napříč materiály. Sférický technická fréza podle DIN 8032 se zuby podle DIN 8033. Karbidové frézovací kolíky pro flexibilní zpracování hran produkují díky svým speciálním tvarům téměř přesné zkosení nebo zkosení Poloměry a lze je flexibilně používat i na těžko přístupných místech. Používají se hlavně v ocelových a hliníkových konstrukcích a byly speciálně vyvinuty pro srážení hran, odhrotování a zaoblení hran.

Charakteristika:

  • OT./MIN kalených tvrzených ocelí nad 1 200 N/mm²: 28000 RPM
  • OT./MIN, Hard neželezné kovy: 28000 RPM
  • OT./MIN vysokoteplotně odolných materiálů: 28000 RPM
  • OT./MIN korozivzdorných a kyselinovzdorných ocelí: 28000 RPM
  • OT./MIN, oceli do 1 200 N/mm²: 36000 RPM
  • OT./MIN BIS, kalené temperované oceli nad 1 200 N/mm²: 36000 RPM
  • OT./MIN BIS, tvrdý neželezné kovy: 36000 RPM
  • OT./MIN BIS, vysoce tepelně odolné materiály: 48000 RPM
  • RPM BIS, korozivzdorné a kyselinovzdorné oceli: 36000 RPM
  • OT./MIN BIS, oceli do 1 200 N/mm²: 48000 RPM
  • Ozubení: 5
  • Ø vnější metrika: 4 mm
  • Ø Metrická hřídel: 3 mm
  • Délka, zoubkované: 3 mm
  • Délka, celkem: 34 mm

Výhoda:

  • Dobrý řezný výkon díky optimální koordinaci tvrdokov, geometrie a zubů.
  • Dlouhá životnost.
  • Díky přesné soustřednosti je práce bez nárazů možná bez znamének. Tím se výrazně snižuje opotřebení nástroje a pohonu nástroje.
  • Vysoká kvalita povrchu.

Použití:

  • Doporučení k použití: Pro hospodárné použití technických fréz pracujte
    v horním rozsahu otáček/řezných rychlostí. Na pohony s výkonem 75 až 300 wattů používejte frézovací čepy o průměru hřídele 3 mm.
  • Zpracování úloh: Vytváření průlomů; odstraňování otřepů; nivelace; frézování; frézování; Povrchové obrábění; obrábění svarů
  • Typy jednotek: Pohon ohýbací hřídele; obráběcí stroj; robot; stacionární stroje; přímé brusky

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Bronz
    • Pouzdro z oceli
    • Ocelová litina
    • Slitiny na bázi kobaltu
    • Hliníkové slitiny tvrdé
    • Tvrdý neželezný kov
    • Kalené, temperované oceli nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Vysoce tepelně odolné materiály
    • Slitiny na bázi niklu (např. Inconell a Hasteloy)
    • Ušlechtilá ocel (INOX)
    • Ocel
    • Ocel, litá ocel
    • Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Oceli nad 700 N/mm² (> 220 HB)
    • Oceli do 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Titan
    • Titanové slitiny
    • nástrojové oceli