tvrdokov stopková kladka kulatá WRC Ø 12x25 mm hřídel Ø 6 mm Z5 univerzální jemná

Artiklové číslo: 4007220046562
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
Druh produktu Technická fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4007220046562
EAN / GTIN 4007220046562
Číslo výrobce 21105356
L-číslo L51140 306

Popis

Popis:

Serration 5 je zvláště vhodný pro jemné obrábění z litiny, oceli, nerezové oceli (INOX) a vysoce tepelně odolných materiálů, jako jsou slitiny na bázi niklu a kobaltu. Vytváří dobré povrchy. Karbidové frézovací čepy pro univerzální použití jsou vhodné pro jemné a hrubé obrábění na nejdůležitějších průmyslových materiálech. Nabízejí dobrý řezný výkon a mohou být použity napříč materiály. Válcový technická fréza podle DIN 8032 se zuby podle DIN 8033. Kombinace válcových a sférických geometrií.

Charakteristika:

  • OT./MIN kalených tvrzených ocelí nad 1 200 N/mm²: 9000 RPM
  • OT./MIN, Hard neželezné kovy: 9000 RPM
  • OT./MIN vysokoteplotně odolných materiálů: 9000 RPM
  • OT./MIN korozivzdorných a kyselinovzdorných ocelí: 9000 RPM
  • OT./MIN, oceli do 1 200 N/mm²: 12000 RPM
  • OT./MIN BIS, kalené temperované oceli nad 1 200 N/mm²: 12000 RPM
  • OT./MIN BIS, tvrdý neželezné kovy: 12000 RPM
  • OT./MIN BIS, vysoce tepelně odolné materiály: 16000 RPM
  • RPM BIS, korozivzdorné a kyselinovzdorné oceli: 12000 RPM
  • OT./MIN BIS, oceli do 1 200 N/mm²: 16000 RPM
  • Ozubení: 5
  • Ø vnější metrika: 12 mm
  • Ø Metrická hřídel: 6 mm
  • Délka, zoubkované: 10 mm
  • Délka, celkem: 51 mm

Výhoda:

  • Dobrý řezný výkon díky optimální koordinaci tvrdokov, geometrie a zubů.
  • Dlouhá životnost.
  • Díky přesné soustřednosti je práce bez nárazů možná bez znamének. Tím se výrazně snižuje opotřebení nástroje a pohonu nástroje.
  • Vysoká kvalita povrchu.

Použití:

  • Doporučení k použití: Pro hospodárné použití technických fréz pracujte
    v horním rozsahu otáček/řezných rychlostí. Vložte frézovací čepy o průměru hřídele 6 mm na pohony s výkonem TČ 300 wattů.
  • Zpracování úloh: Vytváření průlomů; odstraňování otřepů; nivelace; frézování; frézování; Povrchové obrábění; obrábění svarů
  • Typy jednotek: Pohon ohýbací hřídele; obráběcí stroj; robot; stacionární stroje; přímé brusky

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Bronz
    • Pouzdro z oceli
    • Ocelová litina
    • Slitiny na bázi kobaltu
    • Hliníkové slitiny tvrdé
    • Tvrdý neželezný kov
    • Kalené, temperované oceli nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Vysoce tepelně odolné materiály
    • Slitiny na bázi niklu (např. Inconell a Hasteloy)
    • Ušlechtilá ocel (INOX)
    • Ocel
    • Ocel, litá ocel
    • Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Oceli nad 700 N/mm² (> 220 HB)
    • Oceli do 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Titan
    • Titanové slitiny
    • nástrojové oceli