Brusný kotouč CNC na nástroje Startec-basic 75x30x20 mm W-X 2-10 DE64 TK

Artiklové číslo: 390970
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Brusný talíř

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 390970
EAN / GTIN 9003173909706
Číslo výrobce 390970
L-číslo L50140 868

Popis

Popis:

S tímto diamantovým kotoučem můžete brousit všechny karbidové řezné nástroje pro dřevozpracující a kovozový průmysl a také různé nůžky. Sada brusných kotoučů pro kompletní obrábění v diamantovém rozsahu zrnitosti D126 - D54. Otěruvzdorná vazba a vysoká koncentrace zrna zvyšují životnost ve srovnání se suchými brusnými kotouči mnohokrát.

Charakteristika:

  • Tvar: KUŽELOVÝ MLECÍ HRNEC 11V9
  • Velikost zrna: 64
  • Vs/max: 50 m /s.
  • Specifikace: 2 - 10
  • Rozměr (D x D x H x H): 75 x 30 x 20 mm
  • Průměr: 75 mm
  • Tloušťka: 30 mm
  • Otvor: 20 mm
  • Vhodnost materiálu: tvrdokov

Výhoda:

  • Pro mokré broušení
  • Dlouhá životnost
  • Chladný brus

Použití:

  • Pro mokré broušení všech karbidových řezných nástrojů pro dřevozpracující a kovoobráběcí průmysl, jakož i různých smykových nožů