Plast brusný hrnec 130/90x55xM14 mm a 36 O4 B84 PREMIUM oceli

Artiklové číslo: 377664
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
  • K objednání po násobcích: 2 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Hrncový brusný kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 377664
EAN / GTIN 9003173776643
Číslo výrobce 377664

Popis

Popis:

PRÉMIOVÉ brusné hrnce TYROLIT dosahují nejvyšší rychlosti úběru a životnosti při broušení velkých ploch. PRÉMIOVÝ brusný hrnec speciálně vyvinutý pro ocel je také ideální pro broušení hran, srážení hran a broušení svařovaných švů. Pro nástroj pro šroubování, můžete si vybrat mezi otvorem verze 22, 23 a závitové verze M14. Vezměte prosím na vědomí pracovní rychlost max. 50 m /s.

Charakteristika:

  • Tvar: 11ZB KEGL.SCHEDLING.M.ZARGENBUCHSE
  • Vs/max: 50 m /s.
  • Vhodnost materiálu: Ocel
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace: W=30, E=19, K=53
  • Rozměr (D / J x D x GE): 130 / 90 x 55 x M14 mm
  • Průměr: 130 mm
  • Tloušťka: 55 mm
  • Velikost zrna: 36
  • Nástroj pro: Úhlová bruska

Výhoda:

  • Nejvyšší rychlost odstraňování pro velkoplošné broušení
  • Robustní a extrémně odolné

Použití:

  • Pro náročné aplikace na různých stupních oceli
  • Pro broušení hran, čištění povrchů, srážení hran a broušení svarů

Doporučení:

  • Velikosti zrna 16 a 36 pro hrubé broušení
  • Používejte speciální ochranu pro hrnce
  • Poznamenejte si pracovní rychlost max. 50 m /s.