Drážkový T-kámen se závitem 16 mm

Artiklové číslo: 375315 16
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
1 197 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ 508
Jmenovitý rozměr T-drážky 16 mm
Závit M14
Výška kamene 18 mm
Šířka a 15,7 mm
Šířka e 25 mm
Výška k 9 mm
Druh produktu Vodicí vložka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 375315 16
EAN / GTIN 2050002047013
Číslo výrobce 80051

Popis

Použití:

Pro kombinaci se závrtnými šrouby dle normy.

Norma:

DIN 508

Materiál:

Ocel k zušlechtění, pevnost 10.

Poznámka:

Plná zatížitelnost pouze při sešroubování přes celou délku závitu.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly
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
    Jmenovitý rozměr T-drážky (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku