Popis:
PRÉMIOVÉ brusné hrnce TYROLIT dosahují nejvyšší rychlosti úběru a životnosti při broušení velkých ploch. PRÉMIOVÝ brusný hrnec speciálně vyvinutý pro ocel je také ideální pro broušení hran, srážení hran a broušení svařovaných švů. Pro nástroj pro šroubování, můžete si vybrat mezi otvorem verze 22, 23 a závitové verze M14. Vezměte prosím na vědomí pracovní rychlost max. 50 m /s.
Charakteristika:
- Tvar: 11BT KÓNICKÝ. MLECÍ HRNEC M.BLECH.
- Velikost zrna: 16
- Vs/max: 50 m /s.
- Vhodnost materiálu: Ocel
- Produktová řada: PREMIUM
- Specifikace: W30 / E14 / K50
- Rozměr (D / J x D x H): 130 / 90 x 55 x 22,23 mm
- Průměr: 130 mm
- Tloušťka: 55 mm
- Otvor: 22,23 mm
- Nástroj pro: Úhlová bruska
Výhoda:
- Nejvyšší rychlost odstraňování pro velkoplošné broušení
- Robustní a extrémně odolné
Použití:
- Pro náročné aplikace na různých stupních oceli
- Pro broušení hran, čištění povrchů, srážení hran a broušení svarů
Doporučení:
- Velikosti zrna 16 a 36 pro hrubé broušení
- Používejte speciální ochranu pro hrnce
- Poznamenejte si pracovní rychlost max. 50 m /s.