{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Typ | 8 | |
Rozsah upínání | 0 mm - 8 mm | |
Vnější ⌀ | 35,8 mm | |
Délka vrtací hlavy zavřená | 73,4 mm | |
Unášecí kužel | B 12 | |
Největší ⌀ kužele sklíčidla | 12,065 mm | |
Druh produktu | Vrtací sklíčidlo bez použití klíče |
Katalogové číslo | 341400 8 | |
EAN / GTIN | 4019208195025 | |
Číslo výrobce | 871032 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Samosvorné vrtací sklíčidlo Supra 8
na poptávku
Ihned k dodání
13 ks okamžitě k dodání
2 894,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
31 ks okamžitě k dodání
2 199,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Vnější ⌀ | 35,8 | 37 |
Unášecí kužel | B 12 | B12 |
Délka vrtací hlavy zavřená | 73,4 | 78 |
Největší ⌀ kužele sklíčidla | 12,065 | 12,065 |
Rozsah upínání | 0 ;8 | 0 ;8 |
Typ | 8 | |
Druh produktu | Vrtací sklíčidlo bez použití klíče | Vrtací sklíčidlo bez použití klíče |