Samosvorné vrtací sklíčidlo Supra 13/12

Artiklové číslo: 341400 13/12
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
20 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ 13/12
Rozsah upínání 1 mm - 13 mm
Vnější ⌀ 42,5 mm
Délka vrtací hlavy zavřená 90 mm
Unášecí kužel B 12
Největší ⌀ kužele sklíčidla 12,065 mm
Druh produktu Vrtací sklíčidlo bez použití klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 341400 13/12
EAN / GTIN 4019208018546
Číslo výrobce 871046

Popis

Provedení:

Průmyslové provedení.
S unášecím kuželem DIN 238

Použití:

Pro stojanové vrtačky.
K nasazení na nástrčné stopky č. 342300342887 nebo přímo na vřeteno stroje.

Ke stažení & dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Samosvorné vrtací sklíčidlo Supra 13/12

Samosvorné vrtací sklíčidlo Supra 13/12

na poptávku
Ihned k dodání
20 ks okamžitě k dodání
2 662,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
32 ks okamžitě k dodání
2 029,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
165 ks okamžitě k dodání
2 062,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Vnější ⌀ 42,5 47 42,5
Unášecí kužel B 12 B 12 B 12
Délka vrtací hlavy zavřená 90 103 97
Největší ⌀ kužele sklíčidla 12,065 12,065 12,065
Rozsah upínání 1 ;13 1 ;13 1 ;13
Typ 13/12
Druh produktu Vrtací sklíčidlo bez použití klíče Vrtací sklíčidlo bez použití klíče Vrtací sklíčidlo bez použití klíče
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
    Typ Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku