{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
Morse kužel | MK3 | |
⌀ pouzdra D | 52 mm | |
Užitná délka B | 94 mm | |
⌀ tvrdokovu H | 11 mm | |
Maximální chyba obvodové házivosti | 0,003 mm | |
Délka hrotu C | 30 mm | |
Maximální počet otáček | 12 000 min-1 | |
Pro hmotnost obrobku | 300 kg | |
Tvrdokovová vložka | ano | |
Provedení | souběžně otočný | |
Odtlačovací šroub | ano | |
Axiální síla | 4,2 kN | |
Druh produktu | Středicí hrot |
Katalogové číslo | 321245 3 | |
EAN / GTIN | 4062406572464 |