Tryska na chladicí kapalinu SmartKD s kulovou přípojkou 15X70

Artiklové číslo: 319478 15X70
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
25 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Vnitřní chlazení: ano

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ SmartKD
⌀ propusti trubky 4 mm
Délka trysky 70 mm
⌀ kuličky 15 mm
Provedení S kulovou hlavou
Vnitřní chlazení ano
Druh produktu Tryska na chladicí prostředek

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 319478 15X70
EAN / GTIN 4260711110542

Popis

Provedení:

Pro směrované chlazení a mazání břitu resp. pro odstraňování třísek.
Kulička z nerezové oceli v kombinaci s flexibilní kompozitní trubkou. Upevnění trubky pomocí převlečné matice.
CNC tryska na chladicí kapalinu s chytrou trubkou – s nástrojem SmartKD ušetříte čas pro nastavení a zajistíte optimální chlazení řezné hrany nástroje. Systém SmartKD je možné upnout do celé rady držáků VDI a BMT různých německých a mezinárodních výrobců. Vhodné pro tlaky 6 až 10 barů.

Výhoda:

  • Rychlá a jednoduchá montáž.
  • Kulička z nerezové oceli.
  • Flexibilní vyměnitelná chytrá trubka.
  • Přesný a silný proud chladicí kapaliny.

Použití:

Vložte trysku chladicí kapaliny do otvoru pro chladicí kapalinu a vyrovnejte trubku podle ostří.

Poznámka:

Vhodné závitové adaptéry a nástavce viz 319476 nebo 319477.