Trubička pro chlazení HSK 63

Artiklové číslo: 309880 63
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
18 958 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vhodné pro upínač HSK 63
Závit M M18×1
⌀ D 12 mm
Celková délka L 36,5 mm
Maximální tlak 120 bar
Úhlová pohyblivost ±1 stupeň
Povrchová úprava leštěné
Druh produktu Trubička na chladicí kapalinu

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 309880 63
EAN / GTIN 4045197273932

Popis

Provedení:

Speciální O-kroužek do 120 bar, úhlová pohyblivost ±1°, leštěný, se 2 těsnicími kroužky.
Těsnění Viton® odolné vůči chladicí kapalině.
  • Jemně vyleštěný povrch, kalený a brunýrovaný.
  • Dva leštěné přechodové poloměry.
  • Dokonalá pohyblivost díky dvěma o kroužkům.
  • Zušlechtěné závitové objímky s válcovanými, vysoce komprimovanými boky závitu.

Popis:

Trubička pro chlazení HSK – malý díl s velkým účinkem! V případě, že se nástroje mění denně až několik tisíckrát, je důležité zajistit mezi trubičkou pro chlazení a těsněním vřetena stroje čisté a především procesně spolehlivé rozhraní.

Vhodné pro:

Upínače nástrojů HSK.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly
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
    Pro HSK Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku