Upínací matice ER mini 11

Artiklové číslo: 309650 11
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
92 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Norma: DIN 6499
  • Kvalita vyvážení G při otáčkách: G 2,5 při 25000 min-1
  • Strategie obrábění: HSC

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pro ER 11 mm
Norma DIN 6499
Kvalita vyvážení G při otáčkách G 2,5 při 25000 min-1
Strategie obrábění HSC
Celková délka L 12 mm
Vnější ⌀ D 16 mm
Závit M13×0,75
Maximální utahovací moment 25 Nm
Druh produktu Upínací matice

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 309650 11
EAN / GTIN 4045197292117

Popis

Provedení:

Malé vnější rozměry, povrchově kalené a ze všech stran broušené.
  • Kalené a ze všech stran broušené.

Vhodné pro:

Upínací kleštinový trn ER Mini č. 300650; 300652; 300665; 300685; 305710; 305712; 305715; 300649; 300651; 300661; 300684; 300667; 300669; 305707; 305709; 305717; 305721; 305723.