Upínací kleština ET k řezání závitů s axiální kompenzací 6 mm

Artiklové číslo: 309425 6
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
  • Norma: Výrobní norma

Údaje o výrobku

Technické údaje

Jmenovitý upínací ⌀ d 6 mm
Upnutí ET 16
Norma Výrobní norma
Typ 4033 E
Vnější ⌀ D 17 mm
Celková délka L 27 mm
Axiální výtah 7 mm
Druh produktu Upínací kleština

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 309425 6
EAN / GTIN 2050001703958
Číslo výrobce 13363010600

Popis

Provedení:

Závitořezné kleštiny podobné DIN 6499 / ISO 15488, tvar CET-GB obvodová házivost 20 µm.

Použití:

Pro řezání závitů ve frézovacích a soustružnických centrech.

Vhodné pro:

Všechny standardní kleštinové upínače ER.

Poznámka:

Upíná pouze jmenovitý ⌀. Nehodí se do přesného kleštinového upínacího trnu CENTRO P.

Ke stažení & dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Upínací kleština ET k řezání závitů s axiální kompenzací  6 mm

Upínací kleština ET k řezání závitů s axiální kompenzací 6 mm

na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
2 745,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
17 ks okamžitě k dodání
2 111,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Upnutí ET 16 ET 16
Vnější ⌀ D 17 17
Celková délka L 27 29
Jmenovitý upínací ⌀ d 6 6
Norma Výrobní norma Výrobní norma
Radiální kompenzace R – obrábění závitů 0,3
Druh produktu Upínací kleština Upínací kleština