Vytahovák šroubů velikosti 2 M6-M8

Artiklové číslo: 2659379
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Stahovací nástroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2659379
EAN / GTIN 4010886930526
Číslo výrobce 2659379
L-číslo L60160 5481

Popis

Popis:

K odstraňování ulomených šroubů, závitových šroubů a konců trubek
Chromvanadová ocel, 54-56 HRC, kalená a popuštěná
Menší krouticí momenty při vyšroubování díky nové geometrii průřezu
Menší hloubka vrtání díky optimalizované délce závitu
Větší bezpečnost pro uživatele i součást
Širší rozsah použití, úspora času.

Charakteristika:

  • Čtyřhranný pohon [metrický]: 3,8 mm
  • Ø otvoru [mm]: 3,2 mm
  • Rozsah průměrů [mm]: 3,2 - 10,0 mm
  • pro závit (metrický): M6 - M8
  • pro závit (imperiální): 1/4″ - 5/16″
  • vhodné pro: Odstraňování zlomených šroubů, závitových šroubů a konců trubek
  • Celková šířka [mm]: 5 mm
  • Celková výška [mm]: 5 mm
  • Celková délka [mm]: 55 mm
  • Tvrdost [HRC]: 54-56 HRC
  • Materiál: Chrom-vanadová ocel
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez