Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

TK výstružník HPC průchozí otvor 5H7 mm

Artiklové číslo: 164352 5H7
  • Tolerance: H7
  • Řezný materiál: TK
  • Norma: Výrobní norma
  • Vnitřní chlazení: Ano, při 25 barech
  • Stopka: DIN 6535 HA s h6

Údaje o výrobku

Technické údaje

Jmenovitý ⌀ DC 5 mm
Povlak TiAlN
Tolerance H7
Řezný materiál TK
Norma Výrobní norma
Vnitřní chlazení Ano, při 25 barech
Stopka DIN 6535 HA s h6
Strategie obrábění HPC
Použití při způsobu vrtání Při průchozím otvoru
Délka břitu Lc 12 mm
Délka vyložení L1 35 mm
Celková délka L 75 mm
Počet břitů Z 4
⌀ stopky Ds 6 mm
Posuv f v titanu > 850 N/mm2 0,05 mm/ot.
Doporučený ⌀ vrtání do titanu > 850 N/mm2 4,9 mm
Přídavek pro vystružování v ø směrné hodnotě 0,1 mm
Tolerance stopky h6
Barevný kroužek růžová
Druh produktu Phillips, bit

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 164352 5H7

Aplikační tabulka

Ti > 850 N/mm²
S
20
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Provedení pro NC stroje se sudým ⌀ stopky pro standardizované upínače speciálně v hydraulických nebo vysoce přesných upínacích trnech. Pro dosažení nejvyšší přesnosti obvodové házivosti a bezpečnosti procesu. Již není nutné pořizovat zvláštní upínače. S vnitřním přívodem chladiva pro použití v rozsahu HPC pro snížení výrobních nákladů.
Výstružníky se vybrušují pro lícování dle Vašich údajů.
Velmi světlý, transparentní povlak TiAIN.
S krátkými břity a levotočivou spirálou.

Použití:

K vystružování HPC/HSC u průchozích otvorů.
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
    Jmenovitý ⌀ DC (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku