Popis:
V keramickém konvenčním profilovém plochém broušení nabízíme kotouče se speciálními korundy ve vysoce porézní struktuře. K dispozici ve velikostech zrn 80 a 120 pro kyvadlo broušení a v karbidu křemíku ve velikosti zrna C180 pro hluboké broušení.
Charakteristika:
- Tvar: Rovný
- Velikost zrna: 80
- Vs/max: 35 m /s.
- Specifikace: SD46A 802 JJ9P VK3
- Rozměr (D x D x H x H): 225 x 25 x 51 mm
- Průměr: 225 mm
- Tloušťka: 25 mm
- Otvor: 51 mm
- Vhodnost materiálu: Ocel
Výhoda:
- Minimální opotřebení diamantů
- Individuálně volitelné
- Univerzální použití
Použití:
- Pro ploché broušení vysokolegovaných ocelí
- Lze použít pro vysoce legované oceli, HSS, nerezovou ocel a karbid při mokrém broušení
Materiál:
Vysokolegovaná kalená ocel
Vysoce legovaná nekalená ocel
Nerezová ocel
Kalení nelegovaných a nízkolegovaných ocelí
Nelegované a nízkolegované oceli nekalené