Přesný kuželový záhlubník HOLEX Pro Steel s nerovnoměrným dělením 90° 11,5 mm

Artiklové číslo: 150182 11,5
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
59 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Úhel hrotu kuželového záhlubníku: 90
  • Řezný materiál: HSS
  • Rozteč břitů záhlubníku: nestejné
  • Počet břitů Z: 3
  • Norma: DIN 335 C

Nabídka

Cenově výhodná sada

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnější ⌀ 11,5 mm
Povlak TiAlN
Úhel hrotu kuželového záhlubníku 90 stupeň
Řezný materiál HSS
Rozteč břitů záhlubníku nestejné
Počet břitů Z 3
Norma DIN 335 C
Stopka Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení ne
Nejmenší ⌀ záhlubníku pro otvor od 2,8 mm
Celková délka L 56 mm
⌀ stopky Ds 8 mm
Pro šrouby se zápustnou hlavou ISO 2009, 2010, 7046, 7047 M6
Posuv f v oceli < 500 N/mm2 0,12 mm/ot.
Tolerance stopky h9
Barevný kroužek zelená
Řada Pro Steel
Druh produktu Stupňovitý a kuželový záhlubník

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 150182 11,5
EAN / GTIN 4062406524258

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
75
Hliník (krátké třísky)
N
70
Ocel < 750 N/mm²
P
50
Ocel < 900 N/mm
P
40
Ocel < 1100 N/mm²
P
20
Ocel < 1400 N/mm
P
15
Ocel < 55 HRC
H
8
INOX < 900 N/mm²
M
18
INOX > 900 N/mm²
M
15
Ti > 850 N/mm²
S
12
GG(G)
K
20
CuZn
N
20
Uni
 
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Všechny záhlubníky se 3 břity, radiálně podbroušené.
Broušeno z plného materiálu.
HOLEX Pro Steel:
  • Přesné výsledky obrábění při ručním a strojním použití.
  • Chod bez rachotu díky extrémnímu nerovnoměrnému dělení břitů pro detekované povrchy.
  • Optimální životnost nástrojů díky vysokovýkonnému povlaku TiALN.
  • Vysoká procesní bezpečnost díky optimalizované evakuaci třísek.
  • Atraktivní poměr ceny a užitné hodnoty.

Použití:

Přesný kuželový záhlubník pro výrobu hladkých zahloubení pod úhlem 90°.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly

Ze stejné série "Pro Steel" Zobrazit všechny
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
    Vnější ⌀ Dc (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku