Držák role papíru

Artiklové číslo: 1396/4820
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Držák papírových rolí

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 1396/4820
EAN / GTIN 4017976387932
Číslo výrobce 1396/4820
L-číslo L90070 327

Popis

Provedení:

Příslušenství

Popis:

Držák papírových rolí jako upevňovací sada pro lehký stolní vozík o šířce 500 mm. Práškově lakovaná modrá barva RAL 5007. Jednoduchá montáž pomocí svorek na nosné trubky vozíku. Vhodné pro role papíru o průměru až 210 mm a šířce 210 mm. Vroubkovaný odtrhávací okraj usnadňuje odřezávání jednotlivých kousků papíru. Montážní otvory po stranách umožňují dodatečnou montáž vždy jednoho držáku dezinfekčního prostředku fetra 1393 a jednoho držáku dezinfekční lahve 1391 (role papíru není součástí dodávky). Pro modely 1600, 1800, 2740, 2750, 2940, 2950, 3740, 3760, 4820, 4830, 4920, 4930, 4840.

Charakteristika:

Celková šířka (mm): 489
Celková hloubka (mm): 240
Celková výška (mm): 138
Barva: zářivě modrá
Poznámka: pro lehké vozíky o šířce 500 mm.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství