Krycí brýle pro osoby nosící brýle uvex super OTG CLEAR

Artiklové číslo: 096560 CLEAR
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
2 722 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Povlak skel: bez zamlžování; Odolné vůči poškrábání
  • Ochrana proti UV: UV400
  • Materiál kotouče: Polykarbonát
  • Provedení: Krycí brýle

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada super OTG
Označení zorníku 2C-1,2 W 1 FKN
Označení rámu W 166 FT CE
Povlak skel bez zamlžování; Odolné vůči poškrábání
Ochrana proti UV UV400
Materiál kotouče Polykarbonát
Provedení Krycí brýle
ID výrobce 9169.260
Druh produktu Krycí brýle

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 096560 CLEAR
EAN / GTIN 4031101419091
Číslo výrobce 9169260

Popis

Provedení:

Krycí brýle s inovační koncepcí obrub sjednocují přednosti obrubových brýlí s vlastnostmi při nošení čelenek. Tyto brýle dobře zakrývají oblast očí. Díky vrstvě uvex supravision excellence jsou trvale odolné proti zamlžení i velmi odolné proti poškrábání a chemikáliím. Jsou velmi pohodlné i k nošení na dioptrických brýlích.

Norma:

EN 166; EN 170

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Náhradní díly