Pár rukavic MASTER FIT 10

Artiklové číslo: 094305 10
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 pár
    146,00  CZK / pár
  • od 12 pár
    122,00  CZK / pár
na poptávku
Ihned k dodání
40 734 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Oděv standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Vlastnost rukavice: Bez DMF
  • Technologie pletení: 18G

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada MASTER FIT
Oděv standard Oeko-Tex Standard 100
Vlastnost rukavice Bez DMF
EN 388 4121X
Materiál nosiče Nylon
Povlak nitril / PU
varianta povlaku vnitřní plocha dlaní
Rozsah použití Přesnost; Allround
Délka 250 mm
Barva modrá / oranžová
Velikost rukavice 10
Technologie pletení 18G
Použití vícerázové
Ochranná kategorie Kategorie II
Druh rukavic Víceúčelové rukavice
Druh produktu Víceúčelové rukavice

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 094305 10
EAN / GTIN 4062406074869

Popis

Provedení:

Anatomicky tvarované víceúčelové rukavice s dvojitým povlakem z nitrilu a nitrilové pěny s PU na vodní bázi. Velice příjemný nosný materiál s 18vláknovou úpletovou technikou z nylonu pro vynikající pocit dotyku. Hodí se jak do suchého pracovního prostředí, tak do prostředí, kde se vyskytuje olej, maziva a vlhkost. Neobsahují DMF.

Norma:

EN 388, EN ISO 21420

Poznámka:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.
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
    Velikost rukavice Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku