Polobotky šedá/modrá MADDIE grey-blue Low ESD, S1P 38

Artiklové číslo: 092716 38
Sleva
2505,00 CZK
Cena platí do 31. 7. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
44 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD
  • Vlastnost podrážky: Podrážka rebound

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada MADDIE
Pohlaví dámské
Třída ochrany S1P
Materiál ochranné špičky prstů ocel
Bezpečnost proti prošlápnutí Textil
Norma Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191
Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
Vlastnost podrážky Podrážka rebound
Velikost bot EU 38
Druh produktu Bezpečnostní boty

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 092716 38
EAN / GTIN 4030839375242
Číslo výrobce 749501-38

Popis

Provedení:

Sportovní bezpečnostní boty MADDIE grey-blue dámské s odpovídajícím designem. Jedinečné spojení materiálu Hightech Infinergy® značky BASF pro celoplošné tlumení s ideálním tvarem pro úzká ženská chodidla.
  • Svrchní materiál mikrovlákno / textil.
  • Prodyšná textilní podšívka.
  • Polstrované oko.
  • Celoplošná vložka do bot SPORTIVE ESD grey.
  • Nekovová ochrana proti prošlápnutí.
  • Podrážka TPU/PU MAXXIMO.
  • Vybavení ESD.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S1P SRC
Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191.
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
    Velikost obuvi EU Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku