Polobotky černé/červené LAKERS XXT Low ESD, S1P 41

Artiklové číslo: 092222 41
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
83 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Třída ochrany: S1P
  • Materiál ochranné špičky prstů: Kompozit
  • Bezpečnost proti prošlápnutí: Textil
  • Norma: Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191
  • Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada LAKERS
Pohlaví Unisex
Třída ochrany S1P
Materiál ochranné špičky prstů Kompozit
Bezpečnost proti prošlápnutí Textil
Norma Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191
Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
Vlastnost podrážky Podrážka rebound
Velikost bot EU 41
Druh produktu Bezpečnostní boty

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 092222 41
EAN / GTIN 4030839310625
Číslo výrobce 729711-41

Popis

Provedení:

Sportovně moderní bezpečnostní boty LAKERS s moderním designem.
  • Svrchní materiál: kombinace z mikrovlákna a síťového materiálu
  • Prodyšná textilní podšívka.
  • Polstrované oko.
  • Celoplošná vyjímatelná stélka ESD PRO black.
  • Podrážka PU/PU Wellmaxx Trainers, protiskluzová.
  • Jádro podešve z materiálu Infinergy® od výrobce BASF pro tlumení po celé ploše.
  • Vybavení ESD.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S1P SRC
Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191.
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
    Velikost obuvi EU Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku