Dámské servisní pracovní kalhoty 42

Artiklové číslo: 090616 42
Sleva
1721,00 CZK
Cena platí do 31. 7. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Tabulky velikostí
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
237 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Složení tkaniny: 89% nylon; 11% elastan
  • Gramáž materiálu / hustota tkaniny: 225
  • Prát: 40 °C barevné prádlo

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pohlaví dámské
Složení tkaniny 89% nylon; 11% elastan
Gramáž materiálu / hustota tkaniny 225 g/m2
Prát 40 °C barevné prádlo
Konfekční velikost DE 42
Druh produktu Pracovní kalhoty

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 090616 42
EAN / GTIN 4062406840976

Popis

Provedení:

Servisní kalhoty vyrobené z lehkého materiálu se díky ergonomickému střihu nosí mimořádně pohodlně.
  • Přední, hýžďové a postranní kapsy.
  • Decentní reflexní prvky.
  • Prodlužovací nohavice přes lem.
  • Zesílení CORDURA® na kolenou.
  • D-kroužek na svazku.

Dámské servisní pracovní kalhoty do pasu vyrobené z lehkého strečového materiálu pro pohodlnou každodenní práci.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

To by Vás mohlo také zajímat

Tabulky velikostí

HOLEX V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky HOLEX

Normální pánská velikost
Velikost DE 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64
Mezinárodní velikosti XS S M M L XL XL 2XL 3XL 3XL 4XL
Obvod hrudi 82 - 85 86 - 89 90 - 93 94 - 97 98 - 101 102 - 105 106 - 109 110 - 113 114 - 117 118 - 121 122 - 125 126 - 129
Obvod pasu 77 - 80 78 - 81 82 - 85 86 - 89 90 - 93 94 - 97 98 - 101 102 - 105 106 - 109 110 - 113 114 - 117 118 - 121
Obvod boků 84 - 87 88 - 91 92 - 95 96 - 99 100 - 103 104 - 107 108 - 111 112 - 117 118 - 121 122 - 125 126 - 129 130 - 133
Vnitřní délka nohavic 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88
Výška cm 167 - 173 169 - 175 171 - 177 173 - 179 175 - 181 177 - 183 179 - 185 180 - 186 181 - 187 182 - 188 182 - 188 182 - 188
Podsaditá pánská velikost
Velikost DE 24 25 26 27 28 29
Obvod hrudi 94 - 97 98 - 101 102 - 105 106 - 109 110 - 113 114 - 117
Obvod pasu 88 - 91 92 - 95 96 - 99 100 - 103 104 - 107 108 - 111
Obvod boků 98 - 101 102 - 105 106 - 109 110 - 113 114 - 119 120 - 123
Vnitřní délka nohavic 76 77 78 79 80 81
Výška cm 166 - 172 168 - 174 170 - 176 172 - 178 174 - 180 176 - 182
Normální dámská velikost (výška postavy 176 cm - 180 cm)
Velikost DE 34 36 38 40 42 44 46
Mezinárodní velikosti XS S M L L XL XL 2XL 3XL
Obvod hrudi 80 - 83 84 - 87 88 - 91 92 - 95 96 - 100 101 - 106 107 - 112 113 - 118 119 - 124
Obvod pasu 66 - 69 70 - 73 74 - 77 78 - 81 82 - 85 86 - 91 92 - 96 97 - 101 102 - 106
Obvod boků 88 - 91 92 - 95 96 - 99 100 - 103 104 - 107 108 - 111 112 - 115 116 - 119 120 - 123
Vnitřní délka nohavic 80 80 80 80 80 80 80
Výška cm 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176

Takto se měří
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
    Konfekční velikost DE Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku