Dílenské smetáky Směs Arenga-Elaston 280 mm

Artiklové číslo: 087556 280
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
1 476 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka korpusu 280 mm
Viditelná délka osazení 70/60 mm
Šířka osazení výbavou 40 mm
Délka osazení výbavou 150 mm
Se zavěšovacím otvorem ano
Hrany násady zaoblený
Osazení směs Arenga-Elaston
Druh produktu Smeták

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 087556 280
EAN / GTIN 4250560508782
Číslo výrobce 210400

Popis

Provedení:

Rovný dřevěný korpus se zaoblenými hranami násady. Osazení cca 150×40 mm, výška osazení 70/60 mm.