{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ řetězu | 6 mm | |
Užitná délka | 3 m | |
Nosnost WLL β = 0° – 45° | 2 360 kg | |
Nosnost WLL β = 45° – 60° | 1 700 kg | |
Druh produktu | Vázací řetěz |
Katalogové číslo | 086445 3 | |
EAN / GTIN | 4032378141067 | |
Číslo výrobce | H46SL3TYP1 |