Vysoce účinný řezný olej hustý, bez obsahu chlóru DAR 50 Visco 20 l

Artiklové číslo: 084220 20
(CZK 332,10 / 1 Litre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Provedení Kanystr
Obsah 20 l
Barva hnědá
Bod vzplanutí 180 °C
Kinematická viskozita 174 mm2/s
Druh produktu Řezný olej / brusný olej

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 084220 20
EAN / GTIN 2050000971891
Číslo výrobce 590842220

Popis

Provedení:

Nanáší se štětcem, sprejem, postřikovačem nebo mazacím zařízením.
Řezný olej pro nejvyšší nároky. Nedoporučujeme míchat s normálním, minerálním řezným olejem (nikoli s olejem rozpustným ve vodě).

Výhoda:

Zlepšuje životnost nástrojů, řezný výkon a kvalitu povrchu. Neobsahuje chlór – nevznikají škodlivé výpary, šetrný k životnímu prostředí.

Použití:

Univerzální pro obrábění (frézování, soustružení, vrtání, řezání závitů, vystružování, protahování, řezání) a vhodný k tváření. Bezpodmínečně potřebný při obrábění nesnadno obrobitelných materiálů, jako oceli odolné vůči korozi a vysoké teplotě, slitiny niklu, titanu a podobných materiálů. Ideální pro barevné kovy.
Hustší výrobek na bázi minerálních olejů, velmi vhodný pro řezání závitů, dobrá přilnavost.
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
    Obsah (l) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku