Vytahováky šroubů / matic 10 mm

Artiklové číslo: 082890 10
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
18 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ na hnané straně 14,8 mm
Délka 32 mm
Upínací 4hran 3/8 palec
Vhodný pro šrouby M6
Vhodný pro otvor klíče 10 mm
Druh produktu Vytahovák matic

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 082890 10
EAN / GTIN 4991644046232
Číslo výrobce 3127 10MM

Popis

Provedení:

Z houževnaté chrommolybdenové oceli. Ostré šroubovité drážky se zaříznou do pevně utažených nebo poškozených šroubů/matic a čepů a uvolní je. Obsluha v kombinaci s ráčnou, příčnou rukojetí atd. Také pro kulaté profily resp. šrouby s vnitřním 6hranem.

Použití:

Pro vytahování pevně utažených/poškozených šroubů, matic a čepů. Také pro kulaté profily, příp. šrouby s vnitřním 6-hranem.
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
    Vhodný pro otvor klíče (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku