Vytahováky šroubů se širokými drážkami 6

Artiklové číslo: 082862 6
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
55 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Nabídka

Cenově výhodná sada

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ 6
⌀ předvrtání 12 mm
Vhodné pro šrouby / čepy M18 – M22
Vhodné pro Hliník.; mosaz; INOX
Vhodné pro nátrubky (šroubení) 3/8 palec
Druh produktu Vytahovák šroubů

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 082862 6
EAN / GTIN 4018754042074
Číslo výrobce 71010006

Popis

Provedení:

Z tuhé chromvanadiové oceli. Ostré hrany drážek se pevně zaryjí do šroubu a vyšroubují jej. Se 4hranem pro ovládání pomocí vratidla apod.

Použití:

Vhodné pro hliník, mosaz, INOX.
Pro vyšroubování zalomených šroubů s pravotočivým závitem (předvrtání ⌀ otvoru dle tabulky, vytahovák šroubů otáčet vlevo).

Vhodné pro:

hliník, mosaz, INOX

Poznámka:

Závity UNC a UNF k dodání na poptávku.
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
    Typ Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku