Tužková svítilna WORK PEN 200 R WORK-PEN

Artiklové číslo: 081566 WORK-PEN
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
125 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Ochranná třída IP: IP 30

Údaje o výrobku

Technické údaje

Ochranná třída IP IP 30
Úhel záření 105 stupeň
Světelný tok 20 lm - 200 lm
Doba svícení 10 h
Zdroj energie napájení z akumulátoru
Osvětlovací těleso LED modul
Teplota barev 6 000 K
Počet obsažených akumulátorů 1
Typ akumulátoru Li-Ion
Kapacita akumulátoru 0,75 Ah
Napětí akumulátorů 3,7 V
Druh produktu Inspekční svítilna

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 081566 WORK-PEN
EAN / GTIN 5708997351277
Číslo výrobce 03.5127

Popis

Provedení:

Akumulátorová LED tužková svítilna 200 lumenůfunkcí plynulého stmívánís vloženými magnety.
WORK PEN 200 R je akumulátorová tužková svítilna a součást aktualizované palety výrobků FLASHLIGHT. Dokonalá pracovní svítilna pro profesionální kontrolu, která je vždy po ruce!

LED tužková svítilna nabídne mimořádně výkonné osvětlení jak z hlavy svítilny (až 200 lumenů) tak z bodového světla nad ní, které svítí na tužkovou svítilnu překvapivým výkonem 150 lumenů. Tlačítkový spínač umístěný na boku svítilny umožňuje snadné ovládání jednou rukou.

Svítilna je také vybavena funkcí plynulého stmívání 10 %100 %, takže můžete světelný výkon upravit podle potřeby aktuálního použití. Robustní hliníková konstrukce nabídne příjemnou rukojeťúzký a kompaktní design, který umožní přístup i do nejméně přístupných a těsných míst.

Model WORK PEN 200 R je dodáván s vestavěnými magnety ve sponě a dole na svítidle pro zavěšení nebo uložení. To znamená vyšší flexibilitu a pohodlné umístění svítidla, když právě potřebujete pro svou práci obě ruce volné.
Tužková svítilna se snadno nabíjí kabelem USB a z toho důvodu odpadá rušivá a časově náročná výměna akumulátorů. Ukazatel stavu baterie vpředu informuje o stavu nabití. Upínací klip pro náprsní kapsu.
Design modelu WORK PEN 200 R je jedinečný a je chráněn patentovaným průmyslovým vzorem EU.

Model WORK PEN 200 R je dodáván bez síťového napáječe a nabíjecího kabelu.

Funkce:

IP30: Je dána ochrana proti vnikání cizích těles s ⌀ >2,5 mm, avšak měl by být udržován odstup od nástrojů a drátů, není dána ochrana před vodou.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství