{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Ochranná třída IP | IP 44 | |
Odolné vůči nárazu a chráněné proti stříkající vodě | Kategorie 2 (K2) dle BGI | |
Typ | 10N | |
Síťové napětí | 250 V | |
Zdroj energie | Síťový provoz | |
Třída kabelu | H07RN-F | |
Konstrukce kabelu | 3G1,5 | |
Materiál kabelu | neopren | |
Délka kabelu | 10 m | |
Druh produktu | Prodlužovací kabel | |
Vstup typu zástrčky | F |
Katalogové číslo | 081182 10N | |
EAN / GTIN | 4003644009312 | |
Číslo výrobce | VK10NF |