MultiMaster MM 500 Plus Top 72296770

Artiklové číslo: 077814 72296770
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
27 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Obal: systémový kufr (L-Boxx)

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obal systémový kufr (L-Boxx)
Označení výrobce MM 500 PLUS TOP
Zdroj energie síťový provoz
Upínač nástroje Starlock, Starlock Plus
Počet kmitů 10 000 min-1 - 19 500 min-1
Amplituda (oscilační pohyb) 2 × 1,7 stupeň
Příkon 350 W
Hmotnost 1,4 kg
Délka kabelu 5 m
Druh produktu Oscilátory

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 077814 72296770
EAN / GTIN 4014586897813

Popis

Provedení:

Oscilační nástroje s předním postavením na trhu ve třech různých výkonnostních třídách (SuperCut, MultiMaster, MultiTalent) v novém provedení s upínačem nástrojů Starlock (vylepšený přenos síly pro zvýšení pracovního výkonu až o 35 %).
  • Téměř neomezené možnosti použití (řezání, broušení, škrabání, dělení, pilování) díky oscilačnímu pohybu (nízká tvorba prachu).
  • Plynulá elektronická regulace otáček pro optimální použití.
  • Maximální kvalita a stabilita díky kovové převodovce a průběžnému používání kuličkových a jehlových ložisek.
  • Optimální manipulace díky ergonomickému designu s vložkami Softgrip a nízké hmotnosti.

Výkonný MultiTool pro rychlý postup práce (při přestavbě a renovaci) s více než 30dílným příslušenstvím k řezání dřeva a kovu, broušení, oddělování dlaždic a dalšímu.

Rozsah dodávky:

30dílná sada příslušenství, odsávací zařízení a L-BOXX.
30dílná sada příslušenství sestává z: 1× pilový list E-Cut Long-Life (10 mm), 2× pilový list E-Cut Long-Life (35 mm), 2× pilový list E-Cut Long-Life (65 mm), 1× pilový list E-Cut Carbide Pro (32 mm), 1× pilový list z tvrdého kovu (⌀ 75), 1× rašple z tvrdého kovu (trojúhelníková), 1× špachtle, 1× brusná deska děrovaná, po 1× brusném listu děrovaném (K60, K80, K120, K180).

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství
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
    Typ Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku