Akumulátorová úhlová bruska s akumulátorem WL9-125

Artiklové číslo: 077127 WL9-125
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
15 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Obal: Metabox
  • Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí: Typ CAS 18 V

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obal Metabox
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí Typ CAS 18 V
Označení výrobce W 18 L 9-125 Quick
Počet obsažených akumulátorů 3
Typ akumulátoru Li-Ion
Kapacita akumulátoru 4 Ah
Napětí akumulátorů 18 V
Maximální počet otáček 8 500 min-1
Maximální ⌀ kotouče 125 mm
Hmotnost včetně akumulátoru 2,3 kg
Hmotnost bez akumulátoru 1,6 kg
Hmotnost 2,3 kg
Maximální vibrace dle EN 5 m/s2
Ochrana proti přepětí ano
Samočinné vypínání ne
Jemný rozběh ano
Blokování opakovaného rozběhu ano
Zastavení zpětného rázu ano
Zdroj energie napájení z akumulátoru
Druh produktu Úhlová bruska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 077127 WL9-125
EAN / GTIN 4061792225633
Číslo výrobce 602249960

Popis

Provedení:

Robustní úhlová bruska 18 V s výkonným motorem a úzkou konstrukcí.
  • Metabo Quick pro výměnu kotoučů bez použití nářadí díky rychloupínací matici.
  • Ochranný kryt s nastavením bez použití nářadí; upevnění se zabezpečením proti zkrutu.
  • Elektronické bezpečnostní vypnutí: při zablokování během vrtání nedojde ke zpětnému rázu – pro vysokou ochranu uživatele.
  • Elektronický pozvolný rozběh pro spuštění bez rázů.
  • Ochrana před opětovným spuštěním: zabraňuje nechtěnému rozběhu po výměně akumulátoru.

Výhoda:

100% kompatibilita akumulátorů – nyní také od jiných výrobců.
Všechna zařízení s napětím 18 V a baterie od partnerů CAS jsou 100% vzájemně kompatibilní. CAS znamená „Cordless Alliance System“.

Rozsah dodávky:

Včetně akumulátoru, nabíječky a boxu metaBOX.
Včetně ochranného krytu, opěrné příruby, rychloupínací matice, přídavné rukojeti a 3 akumulátorů Li-Power.

Poznámka:

Vhodné akumulátory a nabíječky najdete pod č. 073870073890.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly