Jednostupňová ruční vrtačka BE750R

Artiklové číslo: 075310 BE750R
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
34 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce BE750R
Zdroj energie Síťový provoz
Příkon 750 W
Upínač vrtacího sklíčidla SSBF 1 − 13
Upínací rozsah sklíčidla 1,5 mm - 13 mm
Rozsah otáček 0 min-1 - 3 000 min-1
Maximální ⌀ vrtání spirálovým vrtákem do oceli 13 mm
Maximální ⌀ vrtání spirálovým vrtákem do dřeva 30 mm
Vhodné pro materiál ocel
Hmotnost 1,8 kg
Maximální vibrace dle EN < 2,5 m/s2
Pravý / levý chod ano
Druh produktu Vrtačka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 075310 BE750R
EAN / GTIN 4002395245116
Číslo výrobce 4935449160

Popis

Provedení:

Výkonná vrtačka AEG –
  • s extrémně krátkou konstrukcí pro práci na zúžených místech.
  • Robustní rychloupínací sklíčidlo pro rychlou výměnu nástrojů.
  • Elektronika s regulací otáček.
  • Ergonomický design a rukojeť Softgrip pro maximální komfort uživatele.

Výhoda:

Extrémně krátké provedení.

Rozsah dodávky:

Včetně 1,5 – 13 mm rychloupínacího sklíčidla, pracovní brašny, síťového kabelu 4 m.