Základní sada akumulátorů High Output™ M18HNRG55

Artiklové číslo: 073830 M18HNRG55
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
17 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce M18HNRG-552
Počet obsažených akumulátorů 2
Typ akumulátoru Li-Ion
Kapacita akumulátoru 5,5 Ah
Napětí akumulátorů 18 V
Doba nabíjení jednoho akumulátoru 59 min
Vhodné pro Přístroje Milwaukee M18
Druh produktu Akumulátor včetně nabíječky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 073830 M18HNRG55
EAN / GTIN 4058546226589
Číslo výrobce 4933464713

Popis

Rozsah dodávky:

Včetně rychlonabíječky.