1060 i Plochý šroubovák s izolací VDE, 0.4 x 2.5 x 80 mm

Artiklové číslo: 05051580001
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Šroubováky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 05051580001
EAN / GTIN 4013288222268
Číslo výrobce 05051580001
L-číslo L60020 4767

Popis

Popis:

  • Kvalitní šroubovák Kraftform VDE.
  • Vícekomponentní rukojeť Kraftform pro rychlou a šetrnou práci.
  • Špička profilu Black Point Wera a náročný proces kalení zaručují dlouhou životnost špičky, zvýšenou ochranu proti korozi a vysokou přesnost.
  • Kusová zkouška při napětí 10 000 V pro bezpečnou práci pod přípustným napětím 1 000 V.
  • Šestihranná ochrana před odkutálením brání nepříjemnému kutálení nářadí na pracovišti.
  • S označením rukojetí pro snadné nalezení a třídění nářadí.

Výhoda:

  • Izolovaný šroubovák pro bezpečnou práci do 1 000 voltů
  • Zkouška každého kusu
  • Vícekomponentní rukojeť Kraftform pro rychlou a bezpečnou práci
  • S označením rukojetí pro snadné nalezení a třídění nářadí
  • Hrot profilu Wera Black Point zaručuje přesné lícování a optimální ochranu proti korozi

Rozsah dodávky:

  • 1060 i Plochý šroubovák s izolací VDE, 0.4 x 2.5 x 80 mm