Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S, # 2 x 154 mm

Artiklové číslo: 05003448001
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Šroubováky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 05003448001
EAN / GTIN 4013288164025
Číslo výrobce 05003448001
L-číslo L60020 2887

Popis

Popis:

  • Výměnná čepel se zúženým průměrem a integrovanou ochrannou izolací, jen tak lze dosáhnout na hluboko uložené šrouby a pružinové prvky a manipulovat s nimi.
  • Jednotlivě testované nářadí podle normy IEC 60900.
  • Jednotlivě testované nářadí podle normy IEC 60900.
  • Kusová zkouška při 10 000 V pro bezpečnou práci pod přípustným napětím do 1 000 V.
  • Špička profilu Wera Black Point zaručuje přesné lícování a optimální ochranu proti korozi.

Výhoda:

  • S zúženým průměrem čepele a integrovanou ochrannou izolací do 1 000 V
  • Lze dosáhnout na hluboko uložené šrouby PlusMinus a manipulovat s nimi
  • Každá jednotlivá čepel je testována podle normy IEC 60900
  • Šestihran s připojovacím rozměrem 9 mm se zaváděcím zkosením
  • Hrot profilu Wera Black Point zaručuje přesné lícování a optimální ochranu proti korozi

Rozsah dodávky:

  • Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S, # 2 x 154 mm