Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX®, TX 15 x 154 mm

Artiklové číslo: 05003432001
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Šroubováky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 05003432001
EAN / GTIN 4013288104267
Číslo výrobce 05003432001
L-číslo L60020 1518

Popis

Popis:

  • Čepel VDE pro držadlo Kraftform Kompakt / výměnný systém pro bleskurychlou výměnu čepelí bez použití speciálního nářadí.
  • Jednotlivě testované nářadí podle normy IEC 60900.
  • Kusová zkouška při 10 000 V pro bezpečnou práci pod přípustným napětím do 1 000 V.

Výhoda:

  • Výměnná čepel Kraftform Kompakt VDE pro šrouby TORX®
  • Každá jednotlivá čepel je testována podle normy IEC 60900
  • Šestihran s připojovacím rozměrem 9 mm se zaváděcím zkosením
  • Hrot profilu Wera Black Point zaručuje přesné lícování a optimální ochranu proti korozi
  • Zkouška každého kusu

Rozsah dodávky:

  • Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX®, TX 15 x 154 mm