8740 A HF 1 sada zástrčných nástavců Zyklop pro šrouby s vnitřním šestihranem, s přidržovací funkcí, upínací část 1/4″, 5 dílný

Artiklové číslo: 05003345001
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Ráčna

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 05003345001
EAN / GTIN 4013288191007
Číslo výrobce 05003345001
L-číslo L60020 3709

Popis

Popis:

  • Sada ořechů s bity s přidržovací funkcí pro zvlášť komfortní šroubování s omezeným nebezpečím ztráty šroubu při přivádění k utahovanému dílu.

Výhoda:

  • Kompaktní, textilní box s vysokou pevností. Nízká hmotnost, malý objem
  • Ořechy s bity (non impact) pro použití v ručním i strojním provozu
  • Přidržovací funkce drží šrouby bezpečně na nářadí
  • Identifikátor Take it easy: Barevné rozlišovací označení rozměru nástroje
  • Rýhování na zadním konci ořechu pro lepší záběr při ručním ovládání

Rozsah dodávky:

  • 8740 A HF 1 sada zástrčných nástavců Zyklop pro šrouby s vnitřním šestihranem, s přidržovací funkcí, upínací část 1/4″, 5 dílný; 5x 8740 A HF Zyklop zástrčný nástavec, s přidržovací funkcí, upínací část 1/4″: 4x100 mm, 5x100 mm, 6x100 mm, 7x100 mm, 8x100 mm; 1x Pás na suchý zip 70: 70 x 50 mm

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly